曜日別特売

デュアルクランプ(100万回耐久)

デュアルクランプ(100万回耐久) - カクタデュアルクランプ(100万回耐久) - カクタデュアルクランプ(100万回耐久) - カクタデュアルクランプ(100万回耐久) - カクタデュアルクランプ(100万回耐久) - カクタデュアルクランプ(100万回耐久) - カクタ

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。
セルフロック付。

用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:40取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
許容荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※クランプ状態28536839KCP-22ST22使用に必要:145使用に必要:1043482.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
※クランプ状態28536848KCP-40ST40使用に必要:193使用に必要:1225883
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デュアルクランプ KCP・SUDシリーズ(Dual Clamp KCP・SUD Serie)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする