曜日別特売

ミルクpHテスター

ミルクpHテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)

用途牛乳の製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水機能はありません。
※電極のメンテナンスが大切です。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537539HI 9810341個
29,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13279378HI 981034(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)1セット
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする