ドライ・バイク・ルブ

ドライ・バイク・ルブ - SUPER LUBE (スーパールーベ)
(2件のレビュー)

ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。
塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。
主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。
疎水性
チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。

使用温度範囲(℃)-43~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(118mL)
注意
※よく振ってからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2853770655904
2,800
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-03
用途: 春秋で調子良し!

ドライなので、チェーンシールにチビチビすると1周で乾いてしまい、心配なので2週注油。自称首都高最速バイク乗りだと思ってる速度で、まったく飛び散りません。(過去バトルで抜かれた事は0)価格に嘘無し。ウエットはゴミが付きまくるので、梅雨時期しか使えない。晴天ライダーはこのドライが良いです。白ペンキでは無いです。透明です!

対象商品 : 28537706
2022-03-02
用途: スーパーバイクのチェーンオイル

スーパーバイクのチェーン給油には、SUPER LUBE が一番相性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする