ジョー・プリンス竹下
シャッター付カムロック 黒色被膜 同一
防塵シャッター付きです。
酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
用途
ロッカー、分電盤、鋼製家具
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス
質量(g)
40
仕上
黒色酸化被膜
コード
1062371400
取付板厚(mm)
(最大)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2本付属
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※止金は付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28537925
L-237-KA
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください