曜日別特売

スライドヒンジ バネ入

スライドヒンジ バネ入 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入 - ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入 - ジョー・プリンス竹下

150°開きの面付けタイプです。
掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。
B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。

用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537959B-536B
1,290
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする