ジョー・プリンス竹下
Uキャッチ
(1件のレビュー)
小型で軽量です。
用途
各種キャビネット
付属品
M2.5木ネジ×4本
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
5
仕上
白色
コード
1064050600
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28537986
L-405
¥
40
¥
39
¥
43
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください