ジョー・プリンス竹下
ドアセルファー
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。
扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途
室内扉
材質
アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)
445
仕上
アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色
コード
1064071200
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※ドアクローザーやオートヒンジなどが取り付けられた扉には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538029
L-407A
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください