曜日別特売

耐切創手袋 HyFlex 11-724

耐切創手袋 HyFlex 11-724 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724 - 重松製作所

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途
指先の感覚を重視する作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン内容量1箱(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538318HyFlex 11-724S20.8~26.17.58.9ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2柔軟性、通気性12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28538327HyFlex 11-724M20.8~26.17.99.8ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2柔軟性、通気性12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28538336HyFlex 11-724L20.8~26.18.310.3ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2柔軟性、通気性12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする