曜日別特売

耐切創手袋 HyFlex 11-735

耐切創手袋 HyFlex 11-735 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735 - 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735 - 重松製作所

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン内容量1箱(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538345HyFlex 11-735S21.5~26.76.89ライナー:高強度ポリエチレン10EN 388:2016レベル4レベルX(EN 388:2016)/レベル5(EN 388:2003)、EN ISO:Cレベル4レベル3柔軟性、通気性12
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
28538354HyFlex 11-735M21.5~26.77.29.6ライナー:高強度ポリエチレン10EN 388:2016レベル4レベルX(EN 388:2016)/レベル5(EN 388:2003)、EN ISO:Cレベル4レベル3柔軟性、通気性12
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
28538363HyFlex 11-735L21.5~26.77.510ライナー:高強度ポリエチレン10EN 388:2016レベル4レベルX(EN 388:2016)/レベル5(EN 388:2003)、EN ISO:Cレベル4レベル3柔軟性、通気性12
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする