曜日別特売

耐切創手袋 EDGE 48-700

耐切創手袋 EDGE 48-700 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700 - 重松製作所

高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。
親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。
コーティングなし。

用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用内容量1箱(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538379EDGE 48-700S21.5~24.57.610.2ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル3レベル5、EN ISO:Cレベル4レベルX耐切創性、伸縮性12
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28538388EDGE 48-700M21.5~24.57.710.3ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル3レベル5、EN ISO:Cレベル4レベルX耐切創性、伸縮性12
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
28538397EDGE 48-700L21.5~24.58.110.5ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル3レベル5、EN ISO:Cレベル4レベルX耐切創性、伸縮性12
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする