サラダボックス

サラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パックサラダボックス - 協和パック
(1件のレビュー)

中身が見えてサラダやサンドウィッチのテイクアウトに最適。内面PPフィルム貼りで食材を保護します。

材質紙(内面PPフィルム貼り)高さ(mm)45内容量1袋(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28540016SS12511095×110
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
28540025MM165115100×150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28540016
2021-05-11
用途: サラダ
飲食業

サラダ用に購入しました。
お洒落でエコな感じもして好評ですが、折り目を付けて蓋をするときに、もう少しきれいにできれば文句なしです。少しよれてしまって、蓋も緩い感じがしてしまうので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする