曜日別特売
モノタロウ

ミニリレー端子台

ミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウミニリレー端子台 - モノタロウ
(97件のレビュー)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。

用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※配線・保守点検作業の際には、ソケットが帯電していないことを確認してください。感電の恐れがあります。
※ネジを締めつける力が大きすぎると端子台にあるネジがなめてしまいます。エアー工具などはご使用にならないで下さい。推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです。
※ネジが緩んでしまう恐れがありますので、振動など特殊な環境下でのご使用は控えてください。
※本製品は機械構造のため、使用中や運送中に衝撃を与える事などがあった場合はご使用をおやめください。
※ご使用の際は相手機器の端子配列と本製品の端子配列をご確認の上接続ください。配列が異なる場合があります。
※モノタロウのリレー専用の端子台になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614898-2
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28614907-4
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 純正品の代替
製造業

取り合えず普通に使えてます。安価で助かります。
DINレールのはまり具合がちょっと?かも。

対象商品 : 28614898
2024-05-11
用途: 制御盤用リレーソケット
製造業

とりあえず問題なく、使えてますが
リレーを装着した状態では、少しリレーががたつきます、 嵌合があまい様に思います。

1が参考にしています
2025-01-23
用途: AC100Vのリレーロジックを組むときに

某大手メーカーのものと何ら遜色なく使えます。価格も安いので助かります。

対象商品 : 28614907
2023-12-01
用途: 電気制御
シュウアイ電機建設業・工事業

安価で、心配でしたが普通に問題なくつかえました。
頻繁に購入させて頂いています

対象商品 : 28614898
2023-06-01
用途: 電子機器 組立用
サービス業

有名メーカー製に比べ 価格が安い
耐環境性、長時間劣化等は不明だが 高信頼性を要求されない簡易的な部分には問題ない
少量、短納期での対応もありがたい

対象商品 : 28614898
2023-05-08
用途: リレー取付時
建設業・工事業

互換品として使用しています。問題なく使えておりコストパフォーマンスは元より安定した提供で助かっています。
おススメな商品だと思います。

対象商品 : 28614907
2023-04-13
用途: 数字表示器に使用
榮電気管理事務所サービス業

ミニリレーと一体的に使用している。リレーと同様設置スペース
が狭くても使用できる。

対象商品 : 28614907
2023-04-07
用途: 制御盤製作に使用

大手ブランドのモノと大差ない品質です。
脱落防止金具が使えるかどうかは試していませんが、この点以外は全く問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
保持金具は付属していますか。
回答:
保持金具は付属しておりません。
また、別途のご用意もございません。
2024-05-02
質問:
端子ネジ径を教えてください。
回答:
端子ネジ径は、3.5㎜です。
2024-05-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする