メガネ銘板Φ25.5
(1件のレビュー)
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)
45
横(mm)
35
穴径(Φmm)
25.5
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28541565
-
電源
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541574
-
運転
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541583
-
停止
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28541599
-
切入
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73406043
-
無地
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください