ホッティーポリマー
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途
医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質
【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548224
HR-07S
1本(1m)
黒
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548233
HR-07S
1本(10m)
黒
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548249
HR-07S
1本(20m)
黒
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548258
HR-07S
1本(75m)
黒
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548267
HR-07S
1本(1m)
グレー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548276
HR-07S
1本(10m)
グレー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548285
HR-07S
1本(20m)
グレー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548294
HR-07S
1本(75m)
グレー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください