S-8A コンパウンドレベレッジレンチ

S-8A コンパウンドレベレッジレンチ RIDGID(日本エマソン) S-8A コンパウンドレベレッジレンチ RIDGID(日本エマソン)

フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。
配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に最適です。
焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。

用途狭い場所でのジョイントの取付け、取り外しに。 外径(Φmm)くわえられる管:49~216 くわえられる管径(Φmm)40~200 全長(mm)(A)1320 質量(kg)31.1 チェーン長(mm)(B)810 くわえられる管径(inch)1.1/2~8 ハンドル長さC(mm)805 モデル番号:S-8A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28548556 31390
388,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする