曜日別特売

152-P チューブカッター

152-P チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。
切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。

付属品収納式リーマ、PVC替刃寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100質量(kg)0.92外径(Φmm)処理範囲:6-50替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185)適合替刃33185/33200/33190/34695/74720外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2モデル品番:152-P内容量1個
注意
※処理範囲はプラスティック管呼び寸法です。
※製品本体にが「P」の表示はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854897634572
26,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする