曜日別特売

micro CA-150 検査カメラ

micro CA-150 検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)

従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加!
20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。
カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。
明るい3.5インチLCDディスプレイ。
スクリーン上での静止画撮影&再生。
90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。
先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。

ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※SDカードなどの外部メモリはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854960636848
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする