RIDGID(日本エマソン)
リモート トランス カップリング F/1/2&7/8
ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様
取合:メス
寸法(Φmm)
ドラムサイズ:12、セクショナル:22
寸法(inch)
ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549798
19268
¥
33,970
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください