RIDGID(日本エマソン)
リモート トランス カップリング F/ 1 1/4
連結式ケーブル用アダプタ。
仕様
取合:メス
寸法(Φmm)
セクショナル:32
寸法(inch)
セクショナル:1.1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549807
19258
¥
33,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください