曜日別特売

シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット

シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット - RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット - RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット - RIDGID(日本エマソン)

シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。

付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854981621903
580,060
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする