絶対無草 波刃で削る除草具

絶対無草 波刃で削る除草具 - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい
サビにくいステンレス製
Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!
可動式スポンジグリップ

用途雑草の除草に全長(mm)1080材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50アズワン品番64-4068-27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28551995ZM-02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28551995
2022-08-07
用途: 雑草処理
建設業・工事業

ススキくらいになるとさすがに厳しいと思いますがそれ以下の雑草であれば想像以上に効果的に処理できます。しゃがまずに作業でき、根も完全とまではいきませんが良く抜けます。
身体への負荷が無くかなり楽できます。
刈り払い機まで必要無い程度であれば非常に使い勝手かま良いです。
まだ耐久性は?ですがこの使い心地ならリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする