18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
以前は、14V仕様のドリルを使っていましが電池の故障により、本機を購入しました。パワーは十分であり、いろんな用途に使用できます。作業時間の短縮となります。