曜日別特売

水分試験紙(コバルトフリー)

水分試験紙(コバルトフリー) - ナリカ
(1件のレビュー)

塩化コバルト未使用の水分検出用試験紙。水に浸けたり湿気にさらされると、黄色→白色に変化します。

長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10内容量1セット(20枚×10冊)
注意
※試験紙は、使用前にドライヤーで黄色になるまで十分に乾燥させてからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28570789-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28570789
2023-08-16
用途: 試験用
その他業種

これは買わないことをお勧めします
色が全く変化せず、全く効果がない。ぼったくりです。結局ほかの製品を買いなおすことになりました。
重ねて言います。効果がありません。
モノタロウさんの配送については、早すぎるくらい早い!
昼前に注文、夕方発送連絡、翌日昼前には到着してました。
そんなに頑張らなくていいよ、、って心配になるくらいに早かったです
モノタロウさんと佐川急便さんへの感謝をこめて代替品はこちらのサイトで購入いたしました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする