曜日別特売

ヨウ化カリウムデンプン試験紙

ヨウ化カリウムデンプン試験紙 - ナリカ
(2件のレビュー)

酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。

長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10内容量1セット(20枚×10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28570798-
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-18
用途: 次亜塩素酸水の濃度チェック
その他業種

次亜塩素酸水を大量に買った為、効果が切れていないかをチェックしたくて購入しました。
効果が残っていたら紫色いろに変わり、濃度が薄くなれば薄紫になるのでわかりやすいです。お高いので小さくカットして使いますが重宝しています。

対象商品 : 28570798
2023-03-18
用途: 次亜塩素酸水の濃度チェック
その他業種

次亜塩素酸水を大量に買った為、効果が切れていないかをチェックしたくて購入しました。
効果が残っていたら紫色いろに変わり、濃度が薄くなれば薄紫になるのでわかりやすいです。お高いので小さくカットして使いますが重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする