変速刃物砥ぎ機

変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機 - SHINKO(新興製作所)
(8件のレビュー)

小型軽量で持ち運びに便利。
刃物に合わせて回転数調節可能です。
砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。

電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28575576STD-135F
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575576
2023-02-10
用途: 包丁研ぎに使用
飲食業

回転速度が調整できるのはありがたい。しかし、研ぎ石があまりにも柔らかすぎて注意しないとすぐ表面にキズができてしまう。機械は適度な重さで扱いやすいと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 28575576
2023-02-14
用途: 両刃包丁研磨
医療・福祉・介護関連業

砥石が少し柔らかい、中荒研ぎになってしまう
つぎは水の量やスピードを色々変えてやってみよう
しかし安価でここまで使えるのはない、コスパ良

3が参考にしています
対象商品 : 28575576
2022-11-04
用途: 欠けた包丁の修理
酒さんぽ道 ちろり庵飲食業

低価格でこのようなグラインダーがあるのは知りませんでした。とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28575576
2022-10-26
用途: 仕事に使用しているナイフや家の包丁などの刃物の研磨に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは砥石を使って研いでいましたが、この刃物砥ぎ機を使用して砥げば以前よりも速くきれいに出来るので助かります。

対象商品 : 28575576
2020-10-06
用途: 包丁研ぎ

簡単に短時間でキレッキレに研げます。スペアの砥石もラインナップしてあるともっと良いと思います。

対象商品 : 28575576
2021-09-13
用途: 刃物研ぎ
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

刃物研ぎに使用しましたが出刃包丁のような片刃は角度が思うように出ず、素人にはむずかしいです。何度も挑戦したらできるようになるかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 28575576
2020-10-04
用途: 刃具の研ぎ

砥石がかなり柔らかく、どちらかというと粘土に近い感触があります。刃具を押し付けると砥石のほうがどんどん削れていきます。ちょっとイメージとは違いました…。

3が参考にしています
対象商品 : 28575576
2019-05-10
用途: かんな、のみ、包丁などの刃物砥ぎに使用。

刃物の固定台に、ねじなどで対象物を固定できると、便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする