SHINKO(新興製作所)
チェーンソー
自動給油式。
スイッチはダブル式で安全。
切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。
手にやさしいラバーグリップ採用。
用途
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
コード長さ(m)
1.85
切断有効長さ(mm)
300
周波数(Hz)
50/60
チェーン形式
オレゴン91VG-46
チェーンスピード(m/min)
330
オイルタンク容量(mL)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28575664
SCS-300C
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください