曜日別特売

格闘用五本指ソックス レギュラー丈

格闘用五本指ソックス レギュラー丈 - GUTS-MAN(ガッツマン)格闘用五本指ソックス レギュラー丈 - GUTS-MAN(ガッツマン)格闘用五本指ソックス レギュラー丈 - GUTS-MAN(ガッツマン)格闘用五本指ソックス レギュラー丈 - GUTS-MAN(ガッツマン)
(1件のレビュー)

自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。

用途踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。材質綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分レギュラー丈指タイプ5本指内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28576057FM-03ホワイトS23~25
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
28576066FM-03ブラックS23~25
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
28576075FM-03ホワイトM25~27
1,200
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
返品不可
28576084FM-03ブラックM25~27
1,200
1,190
1,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
28576093FM-03ホワイトL27~29
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
28576109FM-03ブラックL27~29
1,200
1,190
1,309(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576066
2022-10-20
用途: 登山時
サービス業

下山中につま先が痛くならない。確実に、足全体で地面を踏めて滑らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする