1411ローキックローラーバー

1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド1411ローキックローラーバー - サムライレジェンド
(6件のレビュー)

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。
小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。

用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285767481411LKRT0813サムライレジェンド1411SP-52E
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
285767571411LKRT1013サムライレジェンド1411SP-60E
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
285767661411LKRT1213サムライレジェンド1411SP-68E
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576748
2023-02-13
用途: 竹切り、小木伐採

ゼノアのG2200Tに使用。ソーチェーンはマキタのM11(オレゴン製)がスプロケットとのかみ合わせがスムーズ

1が参考にしています
対象商品 : 28576757
2022-04-26
用途: 剪定
建設業・工事業

純正のバーがダサかったし、薄刃ってのも興味があり購入。
カッコいい。薄刃もなかなか作業効率上がった気がします。
ただスプロケットにグリスをさす穴が欲しかったなぁ、

2が参考にしています
対象商品 : 28576766
2021-07-11
用途: トップハンドルチェーンソーの使い勝手向上に。
季創空間建設業・工事業

純正1.3mmゲージ10インチバーから、こちらの1.1mmゲージ12インチバーへ変更。
薄刃になる事で抵抗が減りバーを延長してもカットスピードが上がり作業効率が上がり身体的負担もへり一石二鳥!

2が参考にしています
対象商品 : 28576748
2021-04-14
用途: 剪定作業に使っています。
農・林・水産業

これはまだつかっいませんがたぶんよく切れると思います。薄刃ですからね、ただチェンの方が3mmなので手やすり作業になります。

対象商品 : 28576757
2021-04-27
用途: 枝払い
建設業・工事業

他社の抵抗の少ない薄刃ソーチェンを使えて便利です。

対象商品 : 28576757
2020-09-04
用途: 庭木の手入れ
製造業

マキタ18Vチェーンソーの交換用で使用しました。抜群の切れ味です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする