カービングバー 8.5R

カービングバー  8.5R サムライレジェンド カービングバー  8.5R サムライレジェンド カービングバー  8.5R サムライレジェンド カービングバー  8.5R サムライレジェンド
(2件のレビュー)

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。

用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SLCARVING 8-8.5R 28576809
SLCARVING 8-8.5R 28576809
28576809 SLCARVING 8-8.5R 25AP-52E
12,500
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷
SLCARVING 10-8.5R 28576818
SLCARVING 10-8.5R 28576818
28576818 SLCARVING 10-8.5R 25AP-60E
13,000
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
SLCARVING 12-8.5R 28576827
SLCARVING 12-8.5R 28576827
28576827 SLCARVING 12-8.5R 25AP-68E
13,500
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
SLCARVING 14-8.5R 28576836
SLCARVING 14-8.5R 28576836
28576836 SLCARVING 14-8.5R 25AP-76E
14,500
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28576836
2021-06-28
用途:
ホビーのDIY時
その他業種

値段は高めだが、サイズも豊富なうえ丈夫で素晴らしい。キックバックが怖い丸太のくり抜きに使ったが、このカービングバーのおかげで作業がはかどった。放置果樹の枝切りなど小回りが要求される作業にうってつけです

対象商品:
28576818
2021-04-14
用途:
剪定作業に使っています。
農・林・水産業

キックバックもなく使いやすいが熱を持つのでチェンオイル切れは充分に注意する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする