カービングバー 12R

カービングバー 12R サムライレジェンド カービングバー 12R サムライレジェンド

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。

用途チェンソーカービング 仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SLCARVING 16-8.5R 28576845
SLCARVING 16-8.5R 28576845
28576845 SLCARVING 16-8.5R 25AP-84E
16,000
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷
SLCARVING 18-8.5R 28576854
SLCARVING 18-8.5R 28576854
28576854 SLCARVING 18-8.5R 25AP-92E
17,500
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする