1つのダストボックスに2つのインナーボックス。ゴミとリサイクルの分別ができます。本体上部フタ部分を持ち上げて、折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。専用ゴミ袋(ライナー)を収納できるポケット付き。ダストボックスの内側から取り出すことができます。手垢や汚れが付きにくいナノシルバー加工ステンレス製。 丈夫なワイドスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。フタが背面の壁などに当たることなく広く開くよう設計されています。
コードHパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証