レクタンギュラーステップカン

レクタンギュラーステップカン - simplehuman

本体上部フタ部分を持ち上げて、折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。ライナーポケット(専用ゴミ袋を収納できるポケット)付き。交換時にはダストボックスの内側から取り出すことができます。大にかかわらず、スペース効率の良い形状です。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。 丈夫なワイドスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。 特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。フタが背面の壁などに当たることなく広く開くよう設計されています。
コードFパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証

容量(L)30ローズゴールド材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン形状角型質量(g)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×46.3×33.8フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579286116
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする