分別タッチバーカン

分別タッチバーカン - simplehuman

1つのダストボックスに2つの大きなインナーボックス。ゴミとリサイクルの分別ができます。両手がふさがっていても、腰や膝などでタッチバーを軽く押すと簡単にフタが開きます。特殊なヒンジ使用により、フタが背面の壁などに当たることなく限りなく広く開きます。特許を取得したリッドショックテクノロジー(エアーダンパー)によりフタがゆっくりと静かに開閉します。フタを開けた状態のままにできるので、調理中など長時間の作業に最適です。 簡単に本体フタを取り外して、ゴミ袋の交換ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。
コードGパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証

容量(L)48シルバー材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン質量(g)8100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×71×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579408128
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする