曜日別特売

ウォールマウント グロッサリーバッグ ディスペンサー

ウォールマウント グロッサリーバッグ ディスペンサー - simplehuman

本体上部より簡単にレジ袋を30袋程度保管できます。フロントの開き部分より簡単に一部づつ取り出して使用できます。壁、およびキャビネットの下や中にも取り付け可能です。インストールに必要なツールが付属されています。1年保証

材質本体:ステンレススチール・ABS樹脂・エラストマーシルバー付属品木ネジ×2幅(mm)166高さ(mm)92質量(g)600マチ(mm)395内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579679155
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする