曜日別特売

北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台

北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台 - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台 - 山崎実業
(1件のレビュー)

スタイリッシュな北欧風の柄が、ファブリックボードのようにお部屋を彩ってくれる。シンプルで使いやすい平型アイロン台。

材質表面布:綿・ポリエステル、天板:木質繊維板、クッション材:ポリエステルグレー質量(g)約1000チェック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285798731222
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28579873
2020-10-12
用途: アイロン時
その他業種

一人暮らし用に買いました。
大きさもちょうどよく、壁に立てかけてもインテリアの一部になり気に入っています。
使いたい時にさっと使えて、重宝しそうです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする