山崎実業
平型アイロン台 タワー
アイロン台の最もシンプルなカタチ。持ち運びに便利で、卓上でアイロン掛けできる四角い形状。
質量(g)
約1300
材質
表面布:綿100%、天板:木質繊維板、クッション材:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28579889
1227
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
28579898
1228
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
平型アイロン台 タワー
参考になった