山崎実業
ナベ敷き タワー
ループ状のシンプルで清潔感があふれるナベ敷き。自立するので立ててスリムに収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
質量(g)
約185
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×13.5×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580065
2250
ホワイト
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28580074
2251
ブラック
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください