山崎実業
ランドリーバスケット タワー
(1件のレビュー)
大45のシンプルでスタイリッシュなランドリーバッグ!
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、バスケット:ポリエステル100%、底板:ポリプロピレン
質量(g)
約2200
耐荷重(kg)
約5
内容量(L)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×36×64(使用時)
内寸(cm)
約W28×D30×H56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581063
2484
ホワイト
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28581079
2485
ブラック
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください