山崎実業
立体コースター タワー 角型
シンプルなデザインで使いやすい立体型コースター。が「立体構造」だから水滴などをしっかりキャッチ!スタッキング可能です
材質
シリコーン
形状
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×0.9
質量(g)
約32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581264
2536
ホワイト
¥
400
¥
440
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28581273
2537
ブラック
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください