山崎実業
立体コースター タワー 丸型
(1件のレビュー)
シンプルなデザインで使いやすい立体型コースター。が「立体構造」だから水滴などをしっかりキャッチ!スタッキング可能です
材質
シリコーン
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×0.9
質量(g)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581289
2538
ホワイト
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
28581298
2539
ブラック
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください