山崎実業
ランドリーバスケット トスカ
整列したスチールの線材とやさしい表情の木との組み合わせが美しいランドリーバスケット。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、・天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
内容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581989
2809
約1100
約3
約23
約41.5×31×27
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28581998
2810
約1300
約4
約33
約41.5×31×38.5
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください