山崎実業
ポールハンガー プレーン
木製のバーとスチールを組み合わせたナチュラルでスタイリッシュなポールハンガー。バーの先端は帽子や繊細なストールを直接掛けても傷つきにくい。
材質
本体:スチール(紛体塗装)、キャップ:ポリエチレン、木棒:天然木、台座:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×28×177
耐荷重(kg)
各フック:約2
付属品
六角レンチ
質量(g)
約5300
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582025
2814
ホワイト
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28582034
2815
ブラック
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください