曜日別特売

トゥースブラシスタンド タワー スリム

トゥースブラシスタンド タワー スリム - 山崎実業トゥースブラシスタンド タワー スリム - 山崎実業トゥースブラシスタンド タワー スリム - 山崎実業トゥースブラシスタンド タワー スリム - 山崎実業トゥースブラシスタンド タワー スリム - 山崎実業

歯ブラシ・歯間ブラシをスリムに一括収納。マットが取り外せるのでお手入れも簡単。仕切り板で歯ブラシ同士が当たらない構造。シンプルな設計でお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。接地面の傷防止にクッションがついていて安心。

付属品クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285820772821ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
12日以内出荷
返品不可
285820862822ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする