カップカバー タワー

カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業カップカバー タワー - 山崎実業

持ちやすい取っ手形状のカップカバー。カップの中に入るゴミやホコリを防ぎます。電子レンジ、冷蔵庫でも使用できるので、シリコンラップとしてもご使用いただけます。外す時は輪っかを持って洗った後はフックにかけておけます。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりに。持ちやすい取っ手形状。

材質本体:シリコーン質量(g)約24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.2×11×1.2電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285822352861ホワイト
オープン
540
594(税込)
7日以内出荷
返品不可
285822442862ブラック
オープン
540
594(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする