山崎実業
プッシュ式醤油差し タワー
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
材質
容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン:シリコーン
容量(mL)
80
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.2×5.2×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582278
2865
ホワイト
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
28582287
2866
ブラック
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プッシュ式醤油差し タワー
参考になった