山崎実業
プッシュ式醤油差し アクア
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582427
2883
-
ホワイト
容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン:シリコーン
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
28582436
2884
0.08
グリーン
容器:アクリル樹脂蓋:ポリエチレンプッシュ部・パッキン:シリコーン
オープン
取扱い終了
返品不可
28582445
2885
0.08
レッド
容器:アクリル樹脂蓋:ポリエチレンプッシュ部・パッキン:シリコーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プッシュ式醤油差し アクア
参考になった