山崎実業
洗濯機横マグネットタオルハンガー2段
干す場所に困るバスタオルやバスマットなどを洗濯機横に強力磁石でスリムに収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582899
2956
ホワイト
約1000
各バー:約1
約40×8.5×8
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28582908
2957
ブラック
1000
各バー1
40×8×8.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください