伸縮水切りバスケット トスカ

伸縮水切りバスケット トスカ - 山崎実業

シンクのサイズに合わせて伸縮できる水切りラック。持ち手に布巾を干すことができます。カトラリーなどを干すのに便利なポケット付き。お皿を立てて干すことができます。まな板も立てて干すことが出来て便利。シンクの奥行きに合わせて39~60cmまで伸縮可能。
省スペースで洗い物をすっきり干せます。

材質本体:ステンレススチール(粉体塗装)バー:天然木ポケット:ABS樹脂幅(mm)465ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)220付属品緩衝材×4質量(g)1650耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×22×24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285832763108
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする