3108 伸縮水切りバスケット トスカ 山崎実業 28583276

伸縮水切りバスケット トスカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28583276 品番3108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

シンクのサイズに合わせて伸縮できる水切りラック。持ち手に布巾を干すことができます。カトラリーなどを干すのに便利なポケット付き。お皿を立てて干すことができます。まな板も立てて干すことが出来て便利。シンクの奥行きに合わせて39〜60cmまで伸縮可能。
省スペースで洗い物をすっきり干せます。

材質本体:ステンレススチール(粉体塗装)バー:天然木ポケット:ABS樹脂 幅(mm)465 ホワイト 高さ(mm)245 奥行(mm)220 付属品緩衝材×4 質量(g)1650 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×22×24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする