曜日別特売

スタンド式アイロン台 タワー

スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業スタンド式アイロン台 タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

シンプルでスタイリッシュなスタンド式アイロン台 タワー。立て掛けて置いておくだけでも絵になるモダンなデザインです。洋服ハンガーも引っ掛けられるので、洋服のアイロン掛けもスムーズ。アイロンはもちろん、スプレーも引っ掛けておけます。ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上がります。15段階の高さ調節可能。スチールメッシュ構造:アミ目状になった「全面スチールメッシュ構造」が、スチームの通りを良くします。スチール製なので、丈夫で長持ち。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、本体:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、キャップ:ポリエチレン質量(g)約7000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約116×36×32~81(使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285834343150ホワイト
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
285834433151ブラック
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタンド式アイロン台 タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: アイロンがけ

高さ調整がしやすく、片付けが容易です。蒸気の抜けは、問題なく、使用しやすい。

対象商品 : 28583434
2023-07-17
用途: 衣類のアイロン掛け時
不動産業

想像していたより実用度が高く、安定度もあり十分満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする